Esztergalapka nagyoláshoz WNMG 080412/30

Cikkszám: GG2570 080412/30
Ár beállítása 30 Darab (6,60 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PR
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,8 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 220 mm/min
Tartalom 252226 HBT020
Váltólapka ISO kód WNMG080412
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2570 080412/30
EAN / GTIN 4067263093770
Gyártó száma GG2570 080412/30

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz