{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HBT130 | |
Forgácstörő | MM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 1,75 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 135 mm/min | |
Inhalt | 261472 HBT130 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT110304 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2667 110304/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097273 | |
Gyártó száma | GG2667 110304/30 |