Esztergalapka közepes megmunkáláshoz SCMT, HB 7020, Méret / darabszám: 09T304/30

Cikkszám: GG2628 09T304/30
Ár beállítása 30 Darab (6,10 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 3,25 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 130 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 260762 HB7020
Váltólapka ISO kód SCMT09T304
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2628 09T304/30
EAN / GTIN 4067263095576
Gyártó száma GG2628 09T304/30