Esztergalapka közepes megmunkáláshoz DNMG, HB 7020, Méret / darabszám: 150608/30

Cikkszám: GG2535 150608/30
Ár beállítása 30 Darab (8,67 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 3,75 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 125 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 250762 HB7020
Váltólapka ISO kód DNMG150608
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2535 150608/30
EAN / GTIN 4067263092872
Gyártó száma GG2535 150608/30