Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG 09T304/50

Cikkszám: GG2527 09T304/50
Ár beállítása 50 Darab (4,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 3,25 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 130 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 250150 HB7020
Váltólapka ISO kód CNMG09T304
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2527 09T304/50
EAN / GTIN 4067263092261
Gyártó száma GG2527 09T304/50

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz