Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT 060202/30

Cikkszám: GG2668 060202/30
Ár beállítása 30 Darab (7,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU 7310
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,15 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 260140 HU7310
Váltólapka ISO kód CCGT060202
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2668 060202/30
EAN / GTIN 4067263097334
Gyártó száma GG2668 060202/30

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz