{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | CA6525 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MS | |
Fogásmélység ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250798 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471751 | |
Gyártó száma | TJV02516 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Minőség: CA6525
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
584 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
595 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Minőség | CA6525 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |