DNMG 150612, Minőség: HB7415-1

Cikkszám: 250764 HB7415-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
285 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DNMG 150612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7415-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő TIM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 40 m/min - 90 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250764 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749378
Gyártó száma 250764 HB7415-1