DNMG 150612 Wiper, Típus: HB7020

Cikkszám: 250765 HB7020
Kedvezmény
19,71 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,76 € 19,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,30 € 16,42 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WSM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250765 HB7020
EAN / GTIN 4045197948748
Gyártó száma 250765 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DNMG 150612 Wiper, Típus: HB7020

DNMG 150612 Wiper, Típus: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,71 €
14,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,42 €
12,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
479 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 5 mm
Minőség HB7020 HB7020
Forgácstörő WSM SM
Fő felhasználás P P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz