{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | PR005S | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | Megacoat Hard | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | MU | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250797 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836604 | |
Gyártó száma | TLH02518 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Minőség: PR005S
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
302 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Minőség | PR005S | HB7415-1 |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |