{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7130-2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 240 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250762 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749965 | |
Gyártó száma | 250762 HB7130-2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Minőség: HB7130-2
érdeklődés szerint
Raktáron
1 708 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
855 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 229 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
947 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Folyamatos | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Fő felhasználás | M | M | M | M |