DNMG 150608, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 250762 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 749 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DNMG 150608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250762 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779892
Gyártó száma 250762 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DNMG 150608, Minőség: HB7010-1

DNMG 150608, Minőség: HB7010-1

érdeklődés szerint
Raktáron
1 749 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 500 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
642 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Forgácsolási feltétel Folyamatos enyhén megszakított Erősen megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított
Forgácstörő SM SM SM WSM PM
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,3 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz