DNMG 150604, Minőség: KW10

Cikkszám: 250796 KW10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség KW10
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő AH
Fogásmélység ap 0,8 mm - 3,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250796 KW10
EAN / GTIN 4960664224371
Gyártó száma TWE64426

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DNMG 150604, Minőség: KW10

DNMG 150604, Minőség: KW10

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
17,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,91 €
13,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,76 €
10,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,8 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás N N

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz