Van alternatíva erre a termékre

DNMG 150604 CA025P

Cikkszám: 250796 CA025P
Kedvezmény
17,52 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Bevonat CVD
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PS
Fogásmélység ap 1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250796 CA025P
EAN / GTIN 4960664864232
Gyártó száma TMH00183

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan