{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250760 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699541 | |
Gyártó száma | 250760 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 480 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Minőség | HB7020 | HBT020 |
Forgácstörő | SM | PM |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |