CNMG 120408, Minőség: HB7140-2

Cikkszám: 250158 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 584 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 200 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250158 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314929
Gyártó száma 250158 HB7140-2