{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250158 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699510 | |
Gyártó száma | 250158 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
11 954 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 233 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 350 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 099 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Minőség | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Forgácstörő | SM | SM | SM | WSM | PM |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,3 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P | P | P |