CNMG 120408, Minőség: HB7020

Cikkszám: 250158 HB7020
Kedvezmény
10,89 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,44 € 10,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,20 € 9,08 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 954 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 8 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250158 HB7020
EAN / GTIN 4045197699510
Gyártó száma 250158 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 120408, Minőség: HB7020

CNMG 120408, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
11 954 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
7,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 233 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 350 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,89 €
7,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,08 €
6,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
494 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 099 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Minőség HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020 HBT020
Forgácstörő SM SM SM WSM PM
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,3 mm/ford. - 0,45 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás P P P P P

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz