CNMG 09T304, Minőség: HBT020

Cikkszám: 250090 HBT020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
865 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód CNMG 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HBT020
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő PF
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 330 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250090 HBT020
EAN / GTIN 4062406256050
Gyártó száma 250090 HBT020

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CNMG 09T304, Minőség: HBT020

CNMG 09T304, Minőség: HBT020

érdeklődés szerint
Raktáron
865 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
315 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
743 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított Folyamatos Folyamatos Enyhén megszakított Erősen megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Forgácstörő PF SS SS VS VS SS MF VS
Fő felhasználás P P P M M P M M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz