{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PM | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 280 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260210 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256975 | |
Gyártó száma | 260210 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CCMT 060204, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
877 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 851 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
567 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | CCMT 060204 | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított |
Minőség | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Előtolás f | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |