CCMT 060202 Wiper, Típus: HB7020

Cikkszám: 260051 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
415 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 060202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő WSS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260051 HB7020
EAN / GTIN 4045197948809
Gyártó száma 260051 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CCMT 060202 Wiper, Típus: HB7020

CCMT 060202 Wiper, Típus: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
415 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,98 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,31 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 448 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,87 €
6,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,40 €
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
425 darabszám azonnal szállítható
5,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Simítás Nagyolás-simítás
Szerszámanyag HM HM HM
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 2,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás P P P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz