{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGT 060204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | SP4019 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | 62 | |
Fogásmélység ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260073 SP4019 | |
Gyártó száma | 5660439 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
CCGT 060204, Minőség: SP4019
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | folyamatos | Folyamatos |
Forgácstörő | 62 | AF | AF |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. |
Fő felhasználás | UNI | N | N |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |