CC.T 120404 CB7010

Cikkszám: 260158 CB7010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,44 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód CCMT 120404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség CB7010
    Szerszámanyag Cermet
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő SM
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 240 m/min
    Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 180 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260158 CB7010
    EAN / GTIN 4045197668271
    Gyártó száma 260158 CB7010

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz