CC.T 09T304, Minőség: HU7310

Cikkszám: 260150 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,04 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 555 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód CCGT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260150 HU7310
EAN / GTIN 4045197668059
Gyártó száma 260150 HU7310

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 09T304, Minőség: HU7310

CC.T 09T304, Minőség: HU7310

érdeklődés szerint
Raktáron
1 555 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,04 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 365 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás
Minőség HU7310 HB7310
Forgácstörő AM AM
Fő felhasználás N N
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min 350 m/min - 600 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz
Tűrés G G

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz