{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HU7310 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | AM | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260150 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197668059 | |
Gyártó száma | 260150 HU7310 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CC.T 09T304, Minőség: HU7310
érdeklődés szerint
Raktáron
1 555 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 365 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás |
Minőség | HU7310 | HB7310 |
Forgácstörő | AM | AM |
Fő felhasználás | N | N |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 m/min - 600 m/min | 350 m/min - 600 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Tűrés | G | G |