{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 09T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 440 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260150 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780478 | |
Gyártó száma | 260150 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC.T 09T304, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
2 255 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 363 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 596 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
735 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 502 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Minőség | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Forgácstörő | SM | SM | SM | WSM | PM |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |