CC.T 060204, Minőség: HB7315-1

Cikkszám: 260052 HB7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód CCGT 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7315-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260052 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769307
Gyártó száma 260052 HB7315-1

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 060204, Minőség: HB7315-1

CC.T 060204, Minőség: HB7315-1

érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
289 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
13,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2
Szerszámanyag HM HM
Forgácsolási feltétel Folyamatos folyamatos
Forgácstörő AF AF
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford.
Fő felhasználás N N
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz