{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | PV720 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | HQ | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260091 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664723362 | |
Gyártó száma | TLD01520 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Minőség: PV720
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szerszámanyag | Cermet | Cermet |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | folyamatos |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Minőség | PV720 | CU7010 |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |