{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCGT 060202 | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HU7315-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | AF | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260050 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769819 | |
Gyártó száma | 260050 HU7315-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Minőség: HU7315-1
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,2 mm | 0,2 mm |
Váltólapka ISO kód | CCGT 060202 | CCGT 060202 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Minőség | HU7315-1 | HB7315-1 |
Előtolás f | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. | 0,03 mm/ford. - 0,1 mm/ford. |