{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 15 cNm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Bit befogó | F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 cNm - 15 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,02 Nm - 0,15 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 50 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659939 15 | |
EAN / GTIN | 4560138455906 | |
Gyártó száma | RTD15CN |