Adapter 1/2″-ről 1/4″-re E6,3, 3 darab, ütésálló

Cikkszám: 628837000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628837000
    EAN / GTIN 4061792182837
    Gyártó száma 628837000
    L-szám L01750 1196

    Leírás

    Leírás:

    • Ütőadapter 3 darab (rögzítőgyűrűvel és csapszeggel együtt) 1/2″-os négyszöghajtással a gép oldalán és 1/4″-os hatszögletű foglalattal 1/4″-os szárú ütésálló betétes szerszámokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz