Gyémánt fűrészlap 230x22,23 mm, ″UP″, univerzális ″professzionális″.

Cikkszám: 628562000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628562000
EAN / GTIN 4061792174405
Gyártó száma 628562000
L-szám L01750 960

Leírás

Leírás:

  • Erőteljes gyémánt vágókorong szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítménnyel és nagyon jó élettartammal
  • Kifejezetten alkalmas általános építőanyagokhoz, mint például beton, térkőbeton, kemény és puha homokkő, agyagtégla
  • Tiszta vágóélek és nagy vágási sebesség a speciális rövid fogazású szegmenseknek köszönhetően
  • Nagyfokú biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. Szegmensmagasság 9-10 mm.
  • Beszerzési szám: 628563000 és 628564000 csökkentőgyűrűvel 20 mm-es vagy 25,4 mm-es rögzítésű gépekhez.