Gyémánt fűrészlap 230x22,23 mm, ″UP″, univerzális ″professzionális″.

Cikkszám: 628562000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628562000
    EAN / GTIN 4061792174405
    Gyártó száma 628562000
    L-szám L01750 960

    Leírás

    Leírás:

    • Erőteljes gyémánt vágókorong szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítménnyel és nagyon jó élettartammal
    • Kifejezetten alkalmas általános építőanyagokhoz, mint például beton, térkőbeton, kemény és puha homokkő, agyagtégla
    • Tiszta vágóélek és nagy vágási sebesség a speciális rövid fogazású szegmenseknek köszönhetően
    • Nagyfokú biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. Szegmensmagasság 9-10 mm.
    • Beszerzési szám: 628563000 és 628564000 csökkentőgyűrűvel 20 mm-es vagy 25,4 mm-es rögzítésű gépekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz