Gyémánt fűrészlap 230x22,23 mm, ″GP″, gránit ″professzionális″.

Cikkszám: 628577000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628577000
EAN / GTIN 4061792174528
Gyártó száma 628577000

Leírás

Leírás:

  • Erőteljes gyémánt vágótárcsa szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam
  • Kifejezetten alkalmas mindenféle gránit, terrazzo lapokhoz
  • Nagyfokú biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. A szegmensek magassága 12 mm.

Jellemző:

  • Átmérő x furat: 230 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
  • Szegmens méretek: 20 x 2,6 x 12 mm
  • Szegmensek száma: 30
  • Értékesítési egység: 1
  • csomagolás: Karton

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz