Gyémánt fűrészlap 230x22,23 mm, ″GP″, gránit ″professzionális″.

Cikkszám: 628577000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 628577000
    EAN / GTIN 4061792174528
    Gyártó száma 628577000

    Leírás

    Leírás:

    • Erőteljes gyémánt vágótárcsa szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam
    • Kifejezetten alkalmas mindenféle gránit, terrazzo lapokhoz
    • Nagyfokú biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. A szegmensek magassága 12 mm.

    Jellemző:

    • Átmérő x furat: 230 x 22,23 mm
    • Max. Fordulatszám: 6600 rpm
    • Szegmens méretek: 20 x 2,6 x 12 mm
    • Szegmensek száma: 30
    • Értékesítési egység: 1
    • csomagolás: Karton

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz