{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 18 V típus | |
Gyártó jelölése | M18 FPD3 | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Motor felépítése | FUEL™ | |
Maximális nyomaték | 158 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 2 100 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 16 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 89 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ betonban | 16 mm | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval | 11,3 m/s2 | |
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül | 1,85 m/s2 | |
Súly | 2,1 kg | |
Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
Termék fajtája | Ütvefúró csavarozó |
Cikkszám | 070111 M18FPD3-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376536 |