{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 4411B | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | Ionomer tartó | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 1,34 N/mm | |
Tágulási képesség | 450 % | |
Szakítószilárdság | 0,19 N/mm | |
Különlegesség | nedvességálló; UV-álló; illeszkedik; időjárásálló | |
Felhasználás | Tömítés; Lezárás | |
Hőálló max. | 90 °C - 150 °C | |
Béléssel | igen | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 38 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 30 % - 70 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | fekete | |
Hossz | 5,5 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083771 50X5,5 | |
EAN / GTIN | 4054596382794 | |
Gyártó száma | 7100137163 |