Kúpos kefe 100x20xM14 S 0,3 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 829306
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolótányér

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 829306
    EAN / GTIN 9003178293060
    Gyártó száma 829306
    L-szám L50140 3106

    Leírás

    Leírás:

    Formájuk miatt a sarokcsiszoló PRÉMIUM kúpos keféi a tökéletes megoldás a nehezen elérhető területek megmunkálásához. A huzal típusától függően a Tyrolit biztosítja Önnek a megfelelő kefe-t a munkájához. Így használja a menetes keféket a felület előkészítéséhez, valamint a rozsda, a vízkő és a beton maradványainak eltávolításához. A tisztítás-hez is használhatók hullámpapírvezetéket tartalmazó kefék, de ez a specifikáció különösen lenyűgöző a befejezés tekintetében. Ezen túlmenően ezeknek a kúpos keféknek a hegesztése nem jelent kihívást, lehetővé téve, hogy első osztályú eredményeket érjen el számos feladathoz.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 28K DW KÚPOS KEFÉK
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: S 0,3 mm
    • Méret (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
    • Átmérő: 100 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
    • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
    • Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében

    Felhasználás:

    • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére

    Ajánlás:

    • Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
    • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz