Tépőzárbetét tépőzáras tárcsákhoz KSS-H Ø 125 menet 5/16-24UNF többszörös perforációval

Cikkszám: 4007220158098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220158098
EAN / GTIN 4007220158098
Gyártó száma 45017778
L-szám L51050 1815

Leírás

Kivitel:

  • Nincs adat

Leírás:

A tépőzáras tárcsatartók többszörös perforációjának köszönhetően a csiszolópor nagyon hatékonyan elszívható. Univerzálisan használható számos különböző, 5/16″-os menettel rendelkező, véletlenszerű orbitális csiszológépen. Ez a hátlap különleges előnyöket kínál, különösen a NET típusú tépőzáras lemezek használatakor.

Jellemző:

  • Pferd típus: KSS-H 125
  • Alkalmas Ø metrikus: 125
  • Végrehajtás: Nincs specifikáció
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Ø szál: 5/16-24 UNF
  • Hossz, rögzítőcsap: 9 mm

Előny:

  • Tiszta, pormentes munkakörnyezet.
  • Univerzálisan alkalmazható a Multiple lyukasztás-nek köszönhetően.
  • Kompatibilis számos excentrikus csiszolóval és tépőzárral.
  • Rendkívül erős és tartós tépőzáras rendszer.

Figyelem:

  • Tartsa be a hajtógépre vonatkozó biztonsági utasításokat.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz