Lamellás csiszoló Vlies (A), durva, Fej ⌀×fej szélesség: 40X20mm

Cikkszám: 554950 40X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,01 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 839 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 100
Finomsági fok durva
Fej ⌀ 40 mm
Fejszélesség 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 7 500 min-1
Maximális fordulatszám 14 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Gyártó száma 554950 40X20

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár ⌀ 6 mm.
Vlies normál korunddal (A) telítve. Egyenletes, matt finist hoz létre.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz