{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-4 | |
Anyag | Öntvény | |
Külső ⌀ A | 100 mm | |
Áteresztés E | 20 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 50 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 68 mm | |
Központosító ⌀ B | 70 mm | |
Központosító mélység C | 3 mm | |
Kulcsnégyszög K | 8 mm | |
Súly | 2,9 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 500 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312000 100 | |
Gyártó száma | 102129 |