{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 764CC | |
T-horony szélessége | 14 mm | |
Rögzítő csavar G | M12 | |
Befogási magasság h-H | 6 mm - 68 mm | |
Szorítóerő | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
Állítási út V | 13 mm - 110 mm | |
Kulcsnyílás SW | 8 mm | |
Magasított testtel | nem | |
Rögzítő csavar G1 | M16 | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű leszorító |
Cikkszám | 370091 1 | |
EAN / GTIN | 4020772004644 | |
Gyártó száma | 556186 |