{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 16 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 50 A = 55 | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel | 17 mm | |
Marótüske hossza L4 | 27 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 16 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 16 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 300930 16 | |
EAN / GTIN | 4045197285348 | |
Gyártó száma | 300930 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinált marótüske Forma ADB, SK 50 A = 55, Tüske ⌀ d1: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
92,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
68,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
68,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
53,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
87,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 A = 55 | SK 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |