{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GWS 30-230 PB | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 2 800 W | |
Maximális fordulatszám | 6 500 min-1 | |
Csatlakozó menet | M14 | |
Max. vibráció EN szerint | 5 m/s2 | |
Maximális tárcsa ⌀ | 230 mm | |
Maximális vágási mélység | 59 mm | |
Súly | 5,9 kg | |
Hossz | 524 mm | |
Szélesség | 334 mm | |
Magasság | 139 mm | |
Kábelhossz | 4 m | |
Éberségi kapcsoló | igen | |
Lágy indulás | igen | |
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem | igen | |
Kickbackstop | igen | |
Különlegesség | Fékrendszer; PROtection kapcsoló | |
Termék fajtája | Sarokcsiszoló |
Cikkszám | 077153 30-230PB | |
EAN / GTIN | 4059952609102 | |
Gyártó száma | 06018G1100 |