{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Teljes hossz | 115 mm | |
Fogak száma | 20 | |
Munkaszög | 18 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
csuklós fejjel | nem | |
billenthető fej | nem | |
kioldóval | nem | |
kalapács funkcióval | nem | |
QuickRelease-zel | nem | |
Racsnis fej, leoldható a markolatról | nem | |
forgatható markolattal | nem | |
Felfogó furat a nyél végén | nem | |
Termék fajtája | Racsni | |
USP1 | irányváltós | |
USP2 | golyós rögzítéssel, 18°-os munkaszöggel, 115 mm hosszú, polírozott fejjel |
Cikkszám | 632060 | |
Gyártó száma | 863P |