{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 115 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fejszélesség | 9,5 mm | |
Pofahossz | 22,5 mm | |
Pofaalak | lapos, egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 9655 | |
Pofák kivitele | belül simára köszörült | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Laposfogó |
Cikkszám | 727195 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024835 | |
Gyártó száma | 35 12 115 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai laposfogó, Teljes hossz: 115mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
34,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
18,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofahossz | 22,5 mm | 20 mm |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | EGB/ESD |
Nyél | Többkomponensű markolat | 2K-markolat |
Fejszélesség | 9,5 mm | 13 mm |
Pofaalak | lapos, egyenes | lapos, belül recézett |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | Szénacél (C70) |
Termék fajtája | Laposfogó | Laposfogó |