{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 115 mm | |
Fejszélesség | 9,5 mm | |
Pofahossz | 22,5 mm | |
Pofaalak | hegyes végű, egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 9655 | |
Pofák kivitele | belül simára köszörült | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Alapanyag | Golyóscsapágy acél | |
Felület | tükörfényűre polírozott | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Telefonfogó |
Cikkszám | 727191 115 | |
EAN / GTIN | 4003773035114 | |
Gyártó száma | 35 22 115 |