Kábelcsupaszító, Típus: 8-15

Cikkszám: 728082 8-15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése UNI-PLUS
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728082 8-15
EAN / GTIN 4011391304000
Gyártó száma 30400

Leírás

Alkalmazható:

728081 sz. 8 − 15 méretű kábelcsupaszítóhoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kábelcsupaszító, Típus: 8-15

Kábelcsupaszító, Típus: 8-15

érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
20,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
239 darabszám azonnal szállítható
30,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kábel ⌀-höz 6 mm - 25 mm
Teljes hossz 150 mm
Gyártó jelölése UNI-PLUS
Termék fajtája kés kés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz