{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SNMG 150612 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 375 m/min | |
Cserék / élek száma | 8 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251330 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780126 | |
Gyártó száma | 251330 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
SNMG 150612, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 8 | 8 | 8 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos | Folyamatos |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm |
Minőség | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7010-1 |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford. | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P |