{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 160616 | |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 375 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250460 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779793 | |
Gyártó száma | 250460 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,6 mm | 1,6 mm |
Váltólapka ISO kód | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Simítás |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Minőség | HB7010-1 | HB7120-1 |
Fő felhasználás | P | M |